S型リバーシブルギアレンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード18897567 品番34905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。
切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。

形状S型 寸法(mm)14×17 ラチェット機構あり 全長(mm)175 幅(mm)メガネ部28.0、35.1 厚さ(mm)メガネ部9.6、10.9 対辺寸法(mm)14×17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18897542
2022-11-28
用途:
車、バイクの作業で使っています。
愛和歯研 様 (サービス業)

迅速な対応ありがとうございました。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする