SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の コンビネーションスパナ
スタビーフレックスギアレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18897926
品番
38115
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
細かい作業や低トルクの作業に。
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。
寸法(mm)
15
ラチェット機構
あり
全長(mm)
118
首振り
あり
幅(mm)
スパナ部34.5、メガネ部31.8
厚さ(mm)
スパナ部8.9、メガネ部10.1
注意
※ヘッドの交換はできません。