SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の コンビネーションスパナ
スタビーフレックスギアレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
122
注文コード
18897935
品番
38116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
全長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
細かい作業や低トルクの作業に。
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。
寸法(mm)
16
ラチェット機構
あり
全長(mm)
122
首振り
あり
幅(mm)
スパナ部35.3、メガネ部33.3
厚さ(mm)
スパナ部9.6、メガネ部10.5
注意
※ヘッドの交換はできません。