ポッシュリビング
ポッシュリビングの 看板・POP・掲示用品
ポッシュリビングの ポップスタンド
ポッシュリビングの カードスタンド
スタンドサイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18898541
品番
64036
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
インテリアに左右されなシンプルで使いやすい卓上サイン。 両面印刷
材質
アイアン
質量(kg)
0.115
色
RESERVED Aゴールド
文字内容
RESERVED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×4×4
注意
※・防水、防滴処理は施されておりません。
※・素材の特性上、直射日光や高温多湿、水濡れにより変色や腐食、サビが発生します。
※・手作業での塗装の為、色付きにばらつきがございます。
※・製品の落下・接触などにより塗装が剥がれる可能性がございます。
※・壁は材質、気候、経年等により強度が異なります。金具を取り付ける壁が重荷に耐えられるかご確認ください。
※・石膏ボード、コンクリート、化粧ベニヤ等へのお取り付けの場合はそれぞれの材質に合った市販の金具をお買い求めください。