3/22より値下げ!現場を応援

メイン画像は品番46424です。

46410 クローフットレンチ SIGNET(シグネット) 18898565 46410 クローフットレンチ SIGNET(シグネット) 18898565 46410 クローフットレンチ SIGNET(シグネット) 18898565 46410 クローフットレンチ SIGNET(シグネット) 18898565 46410 クローフットレンチ SIGNET(シグネット) 18898565

クローフットレンチ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18898565 品番 46410
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別) 値下げ
449

ブレーキ周りの整備に最適。

差込角(sq.)3/8 寸法(mm)10 幅(mm)27 厚さ(mm)9 全長(mm)37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18898592
2022-12-20
用途:
バイク整備作業
製造業

本製品はブレーキホースのジョイント等のボックスレンチが掛からないナットの締め付けに使用出来ます。通常のトルクレンチも掛けることが出来るため、おおよそのトルク管理が出来る点が最大の利点となります。

1人が参考にしています
対象商品:
18898592
2022-10-08
用途:
ブレーキホースのフィッティングに

ブレーキホースのフィッティングに使用。
これとトルクレンチで規定トルクに締め込みました。

対象商品:
18898653
2022-02-06
用途:
修理
その他業種

固着したナット外しに使用しましたが、大変に役立つ工具の一つとなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18898653
2019-08-09
用途:
タイロットロックナットに使用
製造業

トーイン 調整時に使用しましたが、強度も問題なく良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
18898653
2019-10-28
用途:
トルクレンチでの締付け
その他業種

ディープソケットが入らないナットの、トルクレンチでの締め付けに使用しました。トルク管理ができて大変便利でした。

対象商品:
18898547
2018-12-31
用途:
普段の作業に

固く固着したクラッチホースのフィッティングを緩めるために購入。
フレアレンチでは緩まない部分もクロフトがあれば一発です。

対象商品:
18898565
2018-11-16
用途:
狭い場所でのフレアナット 締めつけ
自動車・二輪車・自転車関連業

スターレットのクラッチマスターシリンダーのフレアナット を締め付けるのに利用しました。剛性がしっかりしているので多少のトルクは大丈夫です。6角部分もきっちりしていてなめたりしないです。

対象商品:
18898565
2018-08-07
用途:
車のメンテナンス
片岡 様 (製造業)

使いやすいです。しっかりくいますので安心感があります。表面が艶消しで食い付きがいいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする