メイン画像は品番:46424です。

46422 クローフットレンチ SIGNET(シグネット) 18898678 46422 クローフットレンチ SIGNET(シグネット) 18898678 46422 クローフットレンチ SIGNET(シグネット) 18898678 46422 クローフットレンチ SIGNET(シグネット) 18898678 46422 クローフットレンチ SIGNET(シグネット) 18898678

クローフットレンチ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18898678 品番 46422
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ブレーキ周りの整備に最適。

差込角(sq.)1/2 寸法(mm)22 幅(mm)40 厚さ(mm)12 全長(mm)56

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18898687
2023-03-10
用途:
タイロッドロックナットの調整
その他業種

ジムニーのタイロッドロックナットを、緩めるために使用しました。舐めることなく、緩めることが出来ました。

対象商品:
18898678
2023-04-16
用途:
排気音センサなど

やや厚みが薄いのでボス部からラチェットが貫通して出っ張るが問題無く使用出来る

対象商品:
18898662
2021-11-18
用途:
バイク整備
不動産業

BMW R1100RS ボールジョイントのブーツラバー交換に使用しました。
トルクレンチを使用するためには、この21mmのレンチが必須でした。
(供回りを防ぐために7mmの六角を同時使用しているため)
滞りなく作業を完了することができたので大変助かりました。

1人が参考にしています
2020-09-19
用途:
タイロッドロックナット
製造業

なめる心配もなく、無事ロックナットを緩める事が出来ました。
価格もお手頃です。

対象商品:
18898678
2018-03-15
用途:
エンジンの燃料パイプなど奥まったナット回しに
自動車・二輪車・自転車関連業

実作業で使用しましたが、かなり使いやすいです。
肉厚もあり耐久性もかなり良いと思います。

対象商品:
18898678
2017-07-17
用途:
エアコンのフレアナット

フレアナットのトルク管理に使いました。使い勝手もよかったです。

対象商品:
18898678
2016-11-15
用途:
トルクレンチに使用

エアコンバルブ締付に使用。精度がとても良かった。

対象商品:
18898687
2016-02-29
用途:
自動車整備

タイロッドのロックナットを緩める際、スパナより力を掛け易く、抜けないので安全でもある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする