ホースリムーバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18898872 品番46970
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)200 外径(Φmm)対応ホース径4〜12 先端厚さ(mm)2.5 開き幅(mm)33 先端幅(mm)26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18898872
2025-02-12
用途:
機器からのパイプ類取り外し
製造業

パイプを機器から外すときにおおちゃくしてと引っ張って切れてしまったため、正規に購入。固くなったパイプも外すことができました。ただハサミを差し込む隙間と奥行きがあることを考慮する必要があります。

対象商品:
18898872
2022-04-02
用途:
自動車整備時

強度面で不安はありましたが、ベンツの硬いホース類にも対処できたので一安心。
余談ですけど、表裏同じに見えるのに「TUBE」「HOSE」と分けてあるのはリムーバーの材質の違いなのか?
合わせなきゃいけないのかと思い、慣れるまでどっちだ?と確認するのが少し億劫に。

対象商品:
18898872
2022-05-03
用途:
バイクのメンテナンス

キャブレター周りのホースが簡単に外れました。片手で楽です。

対象商品:
18898872
2022-05-12
用途:
作業用
運輸・通信業

問題なく使用できる。商品価格を含め満足できました。

対象商品:
18898872
2020-02-08
用途:
メンテナンス

ホースリムーバーを探していて、
コスパも最高で使いやすくて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする