岐阜プラスチック工業
岐阜プラスチック工業の コンテナー
岐阜プラスチック工業の 折りたたみコンテナ
CB-51NR長短片扉(リサイクル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18898918
品番
ACCX591
参考基準価格(税別)
¥11,310
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
ブラック/透明
容量(L)
50
有効内寸(mm)
493×335×305
内寸(mm)
493×335×314
折りたたみ寸法(mm)
530×366×86
名入れ
なし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×325
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700