岐阜プラスチック工業
岐阜プラスチック工業の コンテナー
岐阜プラスチック工業の 折りたたみコンテナ
CB-S21NR(リサイクル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18898961
品番
ACCX616
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ブラック/透明
容量(L)
20
有効内寸(mm)
335×232×252
内寸(mm)
335×232×252
折りたたみ寸法(mm)
366×262×76
名入れ
なし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
366×262×272
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700