ベビーチェア ムース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 キャラメル 注文コード18899259 品番22509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

5点式シートベルトと股ガードでお子さまの立ち上がりを防止
着脱できるテーブル付き
テーブルや座席部分は汚れてもサッとひと拭き!お手入れ簡単
折りたたみ可能
脚キャップ付き
簡単組み立て
インテリアにも馴染むシンプルデザイン

用途ごはんテーブル、食事の時などに。ベビー 赤ちゃん イス 椅子 おしゃれ テーブル付き クッション ステップ 足置き 折りたたみ 折り畳み 軽量 持ち運び 材質背もたれ:ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン、左右脚部:スチール、シート:ポリウレタン 質量(kg)3.65 キャラメル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×63×88.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×42.5×104 適合年齢(歳)7か月頃から体重15kg(3歳頃)まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする