セーバーソーブレード

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 全長(mm)225 山数14T 注文コード18899378 品番58086
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は全長・山数など21種類から選べます 他の種類を見る

鉄もステンも薄肉パイプも折れずに切断強靭なバイメタルブレード
しなやかなバネ鋼製の背部と、高硬度なコバルトハイス鋼製の刃部を電子ビーム溶接
刃部はコバルトを8%含有しており耐磨耗性に優れています

全長(mm)225 幅(mm)22 厚さ(mm)1.6 山数14T 入数3枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18899466
2019-04-04
用途:
パイプの切断
建設業・工事業

問題なくサクサクと切れます。コスパも良いです。リピートするかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする