シーガー
シーガーの 釣具
シーガーの 釣り糸/ワイヤー
シーガー プレミアム万鮪(マンユウ) ふかせSPECIAL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
22
注文コード
18899496
品番
22号
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
*持ち運びに便利なスプール巻き(スプールサイズ縦横103mmx厚さ36mm)
用途
高品質フロロカーボンラインSeaguarプレミアム万鮪のふかせ釣り対応モデル
サイズ(号)
22
巻数(m)
100
標準直径(mm)
0.78
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。