5/16インチ 62008用ビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18899642 品番 62022
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

インパクトドライバー62008用ビット。

全長(mm)36 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18899642
2025-02-27
用途:
バイクのレストアで
教育・研究機関

固着したネジの取り外しに使っています。以前は他のメーカーのものを使っていましたが、インパクトで叩くと割れました。これは今のところ大丈夫です。

2022-11-05
用途:
インパクトドライバーに
卸売・小売業

モノタロウ製品のインパクトドライバーを買ったんですが、ビットの十字が曲がってしまい、モノタロウに問い合わせたところ代替品としてこちらを教えていただきました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする