シーガー
シーガーの 釣具
シーガーの 釣り糸/ワイヤー
シーガー グランドマックスFX ショックリーダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
1
注文コード
18899670
品番
30m/1号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
*号数に対するLB数表示を実強力値で記載。 *薄型のスプールを採用し、持ち運びもスムーズに。(全サイズスプールサイズ統一) *ひと目でサイズが確認できる号数別スプールバンド付き。
用途
シーガーシリーズ最高峰、強さとしなやかさを徹底追求!グランドマックスの強度に、FNT製法でしなやかさをプラスしたシーガー最高級グレードショックリーダー。
色
スプールバンド:ブルー
サイズ(号)
1
ライン色
クリア
標準直径(mm)
0.165
実強力(lb)
5.5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。
実強力lbは実測直線強力の平均値であり、保証値ではありません。