SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ビット
SIGNET(シグネット)の プラスビット
5/16インチ 62008用ビット
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18899685
品番
62037
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
インパクトドライバー62008用ビット。
全長(mm)
37
先端サイズ
10×1.6
先端形状
マイナス(-)
本数
1
両頭機能
片頭