ソケットホルダー用クリップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18899782 品番68298
参考基準価格(税別)¥50 販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49

ソケットの整理に。

差込角(sq.)3/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18899782
2023-05-11
用途:
ソケットホルダー
建設業・工事業

加工して他社のソケットレールに取り付けています。
安いので助かります。

対象商品:
18899782
2021-06-23
用途:
工具の整理
不動産業

TONEのアルミレールにも問題なく使えました。
ソケットも問題なく固定されて、工具袋の中でソケットが落ちてしまうこともありません。
今回は9.5mm用を購入しましたが、他のサイズ(6.3mmと12.7mm)も取り扱ってほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18899782
2021-05-18
用途:
自動車のメンテナンス時
その他業種

トネのソケットホルダーにも使用することができました。とても安くていい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする