曜日別特売
B501 ソーラーチャージャー Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899828

B501 ソーラーチャージャー Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899828
B501 ソーラーチャージャー Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899828
B501 ソーラーチャージャー Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899828
B501 ソーラーチャージャー Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899828
B501 ソーラーチャージャー Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899828
B501 ソーラーチャージャー Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899828
B501 ソーラーチャージャー Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899828
B501 ソーラーチャージャー Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899828
B501 ソーラーチャージャー Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899828

ソーラーチャージャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格出力(W)14注文コード18899828品番B501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーチャージャー
オートリトライ機能搭載(晴れ→曇りに変わるごとに本製品をリセットする必要がなく、自動的に充電が再開)

用途ソーラーパネル、ソーラーチャージャー、太陽光発電、太陽光パネルとして。充電 バッテリー モバイルバッテリー 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト付属品本体、USB-C to USB-Cケーブル、カラビナ×2、取扱説明書質量(g)340タイプセル:単結晶シリコン定格出力(W)14充電時間最短約2時間でスマホフル充電可能(iPhone16Plus使用時)変換効率(%)25.3防塵防水性能IP44(接続ボックス除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)74.6×15×0.5、(折りたたみ時)15×15.4×3.5出力ポートUSB-A(5V/2.4A)、USB-C(5V/2.4A)、合計最大出力 5V/2.8A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする