メイン画像は品番80112です。
SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ハンマー
SIGNET(シグネット)の 片手ハンマー(ボールピン)
ボールピンハンマー(木柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
18900035
品番
80108
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ヒッコリー柄のボールピンハンマー
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
298
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
鉄工作業/打ち込み作業
質量(g)
360
柄長さ(mm)
268