SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ハンマー
SIGNET(シグネット)の 片手ハンマー(ボールピン)
ボールピンハンマー(木柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
18900053
品番
80116
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ヒッコリー柄のボールピンハンマー
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
346
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
鉄工作業/打ち込み作業
質量(g)
570
柄長さ(mm)
309