メイン画像は品番80112です。

80124 ボールピンハンマー(木柄) SIGNET(シグネット) 18900062 80124 ボールピンハンマー(木柄) SIGNET(シグネット) 18900062 80124 ボールピンハンマー(木柄) SIGNET(シグネット) 18900062 80124 ボールピンハンマー(木柄) SIGNET(シグネット) 18900062 80124 ボールピンハンマー(木柄) SIGNET(シグネット) 18900062

ボールピンハンマー(木柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18900062 品番 80124
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ヒッコリー柄のボールピンハンマー

種類片手ハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)406 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途鉄工作業/打ち込み作業 質量(g)950 柄長さ(mm)362

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする