SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ハンマー
SIGNET(シグネット)の 片手ハンマー(ボールピン)
ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
18900078
品番
80141
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。
グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
280
材質(柄部)
グラスファイバーシャフト
主な用途
鉄工作業/打ち込み作業
質量(g)
390
柄長さ(mm)
245