画像準備中

ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18900096 品番 80146
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。
グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。

種類片手ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)330 材質(柄部)グラスファイバーシャフト 主な用途鉄工作業/打ち込み作業 質量(g)745 柄長さ(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする