SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ハンマー
SIGNET(シグネット)の 片手ハンマー(ボールピン)
ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
18900105
品番
80150
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。
グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
380
材質(柄部)
グラスファイバーシャフト
主な用途
鉄工作業/打ち込み作業
質量(g)
1120
柄長さ(mm)
330