SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ハンマー
SIGNET(シグネット)の コンビハンマー
コンビネーションハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18900114
品番
80176
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一方にスチール、もう一方にウレタンヘッドを配し、1本2役を実現。
交換ヘッドをご用意しています。(ウレタンのみ)
種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
300
主な用途
鉄工作業/大工作業/打ち込み作業
質量(g)
533
柄長さ(mm)
268