ショックレスハンマー (ニトリルゴム)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 頭径(Φmm)36 注文コード18900166 品番80451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は頭径など3種類から選べます 他の種類を見る

全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)36 全長(mm)290 材質(頭)ラバー 材質(柄部)ラバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 質量(g)520 柄長さ(mm)252 ヘッド長(mm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18900166 80451 08141122 PU-038 ショックレスハンマー モノタロウ ショックレスハンマー モノタロウ 1本 2,298 税込2,528 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18900184
2019-01-16
用途:
夜間の叩き作業

ゴムでコーティングされているので消音効果を期待して購入しました。
日中の作業では音が気になりませんが、夜間に使用してどうなるかこれからの検証になります。

まだ使用していないのですが、外観はしっかりとした造りとなっており、黄色の柄が目立つので見つけやすくてよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする