ショックレスハンマー (ニトリルゴム)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18900175 品番 80454
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)54 全長(mm)356 材質(頭)ラバー 材質(柄部)ラバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 質量(g)1170 柄長さ(mm)300 ヘッド長(mm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18900184
2019-01-16
用途:
夜間の叩き作業

ゴムでコーティングされているので消音効果を期待して購入しました。
日中の作業では音が気になりませんが、夜間に使用してどうなるかこれからの検証になります。

まだ使用していないのですが、外観はしっかりとした造りとなっており、黄色の柄が目立つので見つけやすくてよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする