曜日別特売
80455 ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット) 18900184

80455 ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット) 18900184
80455 ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット) 18900184
80455 ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット) 18900184
80455 ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット) 18900184
80455 ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット) 18900184
80455 ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット) 18900184

ショックレスハンマー (ニトリルゴム)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)58
全長(mm)370
内容量1丁注文コード18900184品番80455
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。

種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)58全長(mm)370材質(頭)ラバー材質(柄部)ラバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理質量(g)1400柄長さ(mm)310ヘッド長(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18900184
2019-01-16
用途: 夜間の叩き作業

ゴムでコーティングされているので消音効果を期待して購入しました。
日中の作業では音が気になりませんが、夜間に使用してどうなるかこれからの検証になります。
まだ使用していないのですが、外観はしっかりとした造りとなっており、黄色の柄が目立つので見つけやすくてよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする