SIGNET(シグネット)
強力ニッパー コンフォートタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
18900507
品番
90381
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。
全長(mm)
160
質量(g)
240
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.0
切断能力(Φmm) 軟線
3.0
切断能力(Φmm) 硬線
2.0