曜日別特売
95042 丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット) 18900753

95042 丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット) 18900753
95042 丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット) 18900753

丸型インスペクションミラー

(4件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)250~965
内容量1本注文コード18900753品番95042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラーミラーの根元は任意に可動しますので、
見やすい角度に調整する事ができます。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。

ミラー形状丸型全長(mm)250~965ミラー径(Φmm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18900762
2025-03-09
用途: 自動車の整備
Ridream自動車・二輪車・自転車関連業

ミラー下稼働部のシャフトが板のような形状で耐久性がまったくない。
余裕があるバックに1週間程度入れて携帯後、使用しようとミラーを起こすとポッキリ。
バック内の振動程度で破損するのは納得できない。
まるでプラモデルを手でちぎったような感じで取れて使用不能に。

対象商品 : 18900762
2023-02-11
用途: 家庭菜園でニンジンの無農薬栽培を行っていますが、種まき時に害虫に食べられないようにトイレットペーパーのし芯や底を切り取った乳酸菌飲料水容器を被せてガードするのですがこの時畝の中央部分は発芽の様子がよく見えないのでこの製品を使ってみました。
農・林・水産業

鏡の角度が自由に変えられるので、保温シートをトンネル掛けしたときもシートを剥がさなくても中の様子を見ることができて助かっています。
 要望としては、鏡についている伸縮できる棒の長さは自分の場合は丁度良いのですが、種や芽が小さいので目一杯伸ばすと小さくて見ずらいので拡大できる凹面鏡?or凸面鏡?等をこの鏡の裏側に付けては?と思いました。

対象商品 : 18900744
2021-11-23
用途: 狭い場所にある部品の確認

細い管の中にある部材の取り付け角度のチェックに使用し、使いやすかった。

対象商品 : 18900762
2018-12-19
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン裏側のオイルや、水漏れ部の確認に、大きいミラーなので、見やすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする