ラージタイプブラインドリベット

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード18901252 品番#54L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

10個入りアルミフランジスチールシャフト

リベット径(Φmm)4.0 対応板厚(mm)4.8-6.4 入数(個)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18901243
2024-03-25
用途:
車やバイクのメンテナンス時
旭高珠算塾 様 (サービス業)

挟み込む金属が薄かったりプラスチックを固定する時はワッシャー等を咬ましてましたが便利そうなのでリベッターセットの中に忍ばせておきます

1人が参考にしています
対象商品:
18901277
2023-10-28
用途:
チャンバーのメンテナンスに
電気・ガス・熱供給・水道業

チャンバーのサイレンサーのオーバーホール時に使います。しっかりしていてよい商品です。

対象商品:
18901277
2021-07-10
用途:
NSR50・NSRmini用リブラプロチャンバーのオーバーホールに
自動車・二輪車・自転車関連業

NSR50・NSRmini用リブラプロチャンバーのサイレンサーオーバーホールに使用しました。 メーカーもラージタイプフランジを使用しているので、元通りに組付けできました。

2人が参考にしています
対象商品:
18901277
2020-10-21
用途:
バイクのサイレンサーに

ホームセンターで売ってないので、モノタロウさんで買いました。

1人が参考にしています
2019-12-23
用途:
バイクのサイレンサ修理
製造業

バイクの社外サイレンサのグラスウール詰め替え作業で使用しました。正にピッタリサイズで新品(に近い)に復活、これで次回の車検も安心です。なお、私の手際が悪いのですが作業の際、釘状の部分が折れる瞬間に工具がずれて傷を付けやすいので面倒でも周辺を養生しておくと良いでしょう。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
18901243
2018-01-11
用途:
プラスチックの部品取り付け
有限会社サクセス森 様 (農・林・水産業)

下穴が3.2mmでいいので使いやすいです。
リベットのツバが9.5mmとちょうど良いサイズです。
また購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18901252
2017-09-07
用途:
バイクの整備

バイクのサイレンサーの補修に皿の大きいものが使用されるのですが、ホームセンターに置いていないので大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18901252
2022-05-15
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

商品には問題ありませんでしたが、商品が入っている袋がやぶれていたのか全部外(段ボール箱の中)に散らばっていました。

MonotaROからの回答

この度は誠に申し訳ございません
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3953:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする