絶縁ニッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18902476 品番 E10816
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

規格EN60900 全長(mm)160 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 切断能力(Φmm)軟線2.6/中硬線2.4/硬線2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18902476
2023-02-01
用途:
電工作業
農・林・水産業

実は、クニペックスのニッパーが欲しかったが
値段が高く買えなかった。
それで、調べた結果シグネットのニッパー購入に
なった。
見た目は、刃先のメッキが少ししょぼい程度で
持ち手等は余り変わりないので満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする