E10818 絶縁ニッパー SIGNET(シグネット) 18902485

絶縁ニッパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)180
内容量1丁注文コード18902485品番E10818
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

規格EN60900全長(mm)180材質(金属部)クロムバナジウム鋼切断能力(Φmm)軟線2.6/中硬線2.4/硬線2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18902476
2023-02-01
用途: 電工作業
農・林・水産業

実は、クニペックスのニッパーが欲しかったが
値段が高く買えなかった。
それで、調べた結果シグネットのニッパー購入に
なった。
見た目は、刃先のメッキが少ししょぼい程度で
持ち手等は余り変わりないので満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする