絶縁ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18902546 品番 E11815
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

適合規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 切断能力(Φmm)ピアノ線22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする