絶縁マイナスドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18902598 品番 E30205
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

先端形状マイナス 先端サイズ3×0.5mm 軸長(mm)100 全長(mm)195 規格EN60900 ハンドル径(Φmm)95×25 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
設備修理

DINターミナル(ネジ締め込み式端子台)用の専用マイナスドライバとして購入。
電工用の絶縁ドライバでネジ穴にフィットするモノを探していましたが、コレがピッタリでした。
意外と強力に締め込まれていることもあり、グリップに力が入りやすく滑らないので買ってよかったです。

対象商品:
18902607
2020-04-28
用途:
端子台での配線付け外し
建設業・工事業

筒状のカバーが付いたマイナス専用の端子台を弄る機会があるので購入。
このくらいの刃先の大きさ・軸の長さの物があまり無いので非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする