SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ドライバー
SIGNET(シグネット)の 絶縁ドライバー
絶縁精密ドライバー マイナス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18902923
品番
E31415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.5×0.23mm
軸長(mm)
50
全長(mm)
145
規格
EN60900
ハンドル径(Φmm)
95×18
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品