絶縁精密ドライバー マイナス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18902948 品番E31420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

先端形状マイナス 先端サイズ2×0.4mm 軸長(mm)50 全長(mm)145 規格EN60900 ハンドル径(Φmm)95×18 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする