SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の 絶縁スパナ/レンチ
絶縁メガネレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
18903176
品番
E40407
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900規格
寸法(mm)
7
全長(mm)
140
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
ヘッド7.5
オフセット
18
ヘッド幅(mm)
15