用途真空用
質量(kg)0.42
ボディサイズ40
管接続口径3/8
ねじの種類NPT
ブラケット取付オプションなし
処理空気量(L/min(ANR))350
ドレン貯留量(cm3)96
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)0.5
表示単位kPa、℃
ドレン排出口ドレンガイド付(1/4めねじ) (バルブ機能は付いていません)
水分除去率(%)99
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(kPa)-100〜0
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース