SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 電気系統用工具
SIGNET(シグネット)の スパークプラグ関連工具
SIGNET(シグネット)の プラグレンチソケット
プラグソケット(ラバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(sq.)
3/8
全長(mm)
64
寸法
5/8
注文コード
18904725
品番
12220
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
差込角・全長・寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スパークプラグ専用のソケット。ゴム式
差込角(sq.)
3/8
対辺寸法(inch)
5/8
全長(mm)
64
寸法
5/8
外径(Φmm)
先端部(D1)22、差込部(D2)19
深さ(mm)
20