プラグソケット(ラバー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(sq.)3/8 全長(mm)70 寸法13/16 注文コード18904743 品番12222
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は差込角・全長・寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

スパークプラグ専用のソケット。ゴム式

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(sq.)3/8 対辺寸法(inch)13/16 全長(mm)70 寸法13/16 外径(Φmm)先端部(D1)28、差込部(D2)22 深さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする