ala Lehua アロマリードディフューザーセット100mL Revive

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード18907090 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ナチュラルなデザインのアロマリードディフューザーです。
主張を抑えつつ様々なインテリアや空間に馴染むので、暮らしに取り入れやすいアイテムです。
ハワイの輝く太陽をイメージした、心も身体も軽やかになる爽やかなフルーティーブレンド。 不安や緊張を和らげ落ち着きを取り戻し、バランスを整えながら気持ちを元気に明るくします。
ハワイ諸島で暮らす人々のライフスタイルや、ヨガの精神に通じる「自然体」。
自分自身と自然とのつながりを感じることは、心身の健康に結びつき、日々の生活を豊かにしてくれます。
現代の生活の中でも、「自然体でいる時間」 を大切にできるよう、ナチュラルなプロダクトを開発しています。

用途キャップをはずして瓶口に木製キャップを取付け、ラタンスティックを挿してご使用ください。芳香期間:1〜1.5ヵ月*ご使用環境により変わります 成分精油、溶剤 材質ガラス、段ボール、木 茶・黄 質量(g)257 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×240 配合ベルガモットFCF、ゼラニウム、フランキンセンス、マジョラムスイート、ラベンダー・フランス 危険物の類別非危険物
注意
※本品は飲み物ではございません。絶対に飲まないでください。誤って飲み込んでしまった場合には無理に吐き出さずに、水で口をすすぎ医師に相談してください。
※目に入ってしまった場合は、こすらずにすぐに流水で洗い流し医師に相談してください。
※皮膚にふれると、かぶれる恐れがありますので、すぐに石けんなどで良く洗い流してください。必要に応じて医師に相談してください。
※火気の近く(ストーブやコンロなど)や、高温・多湿・直射日光をさけて保管及び使用ください。
※容器を傾けるとこぼれます。中身をこぼした場合は、シミや変色、変形の原因となる場合がありますので、すぐに拭き取ってください。
※スティックが壁や家具などに触れないように使用場所に注意してください。
※使用中に何らかの異常を感じた場合は使用を中止してください。
※保管する場合には必ずキャップをしてください。
※乳幼児やペットの手の届かない所でご使用ください。
※エッセンシャルオイルを使用している為、まれに沈殿物が生じることがありますが品質に問題はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする