画像準備中

Ostand R Fitness for iPhone 16e/17e [ White ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18907440 品番X00FX2340
参考基準価格(税別)¥5,436 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

デザイン性と機能性を兼ね備えた多機能ケースです。
アップグレードされた360°回転式キックスタンド(カチッ音付き) 360°回転するたびにストレスを解消するクリック音が鳴ります。 お好きな角度でスマートフォンを支えることができます。
4m アーマーシールド保護 全体にエアクッションが配置されています。 軍事基準を超える保護性能。 エアポケットによる衝撃吸収。
TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。ワイヤレス充電対応(iPhone17e端末利用:MagSafe充電対応) *Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.7倍。

仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応 材質TPU、PC、PMMA White 機種iPhone 16e

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする