IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電設工事関連
IKURATOOLS(育良精機)の 電設工事関連品
インバータボックス205
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18907869
品番
ISK-V205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
ISK-PB500専用のインバータボックスです。
最大連結台数7台、推奨連結台数5台
仕様
送り速度調整範囲:20〜120Hz
容量(kW)
5.5
質量(kg)
19.5
電源(V)
三相200(50/60Hz)
ケーブル長(m)
3
出力電圧(V)
三相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
220×415×520
電源設備容量(kVA)
12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表