IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電設工事関連
IKURATOOLS(育良精機)の コロ金車
四面コロアタッチメント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
マンホールラック:ISK-MR36
注文コード
18907887
品番
ISK-MRA36
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マンホールラックにさらなる安心感をプラス
ケーブルの外れ止めに
付属品
標準:ノブボルト2個(ISH-110用・ISH-80用)
適合
マンホールラック:ISK-MR36
本体質量(kg)
10
安全最大荷重(kN)
0.98
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表