建設機械用オイルフィルター

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)85 ねじ径3/4-16UNF 注文コード18907902 品番KS-103-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は高さ・ねじ径・内容量など180種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)85 ねじ径3/4-16UNF メーカー汎用タイプ 主な使用車種産業機械 主な適合純正品番600-211-2110(コマツ) 外径(Φmm)78 適合車種(メーカー)コマツ KOMATSU/その他 (機種)BA100-2 #2001- (エンジン型式)4D95LE-2、 (メーカー)コマツ KOMATSU/その他 (機種)LC785-6 (エンジン型式)S4D95LE-3A、 (メーカー)コマツ KOMATSU/パワーショベル POWER SHOVEL (機種)PC120-8 (エンジン型式)SAA4D95LE-5、 (メーカー)コマツ KOMATSU/パワーショベル POWER SHOVEL (機種)PC128US-2E1 #9501- (エンジン型式)
関連資料:適合表

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18909178
2025-11-12
用途:
機械メンテナンス
サービス業

純正品と変わらないような気がする
価格が安いのが魅力的

2024-05-29
用途:
フォークリフトに使用!!
その他業種

適合確認していただけたのでフォークリフト様に購入!ポン着け出来てコスパgoodです!!

対象商品:
18907954
2023-12-19
用途:
古い重機のエンジン
製造業

1961年製のコマツpc05−1に使用。使用感は特に問題は無い。探すのに苦労した。

1人が参考にしています
対象商品:
18908593
2022-10-20
用途:
ホイールローダーのオイルフィルター交換

この値段で建設機械のオイルフィルターが手に入るのは心強いです

1人が参考にしています
対象商品:
18908627
2022-05-09
用途:
かなり古い除雪重機用
はやし工芸舎 様

型式わからず相談して購入してみて、問題なく良い製品だと思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
18909108
2022-08-15
用途:
フォークリフトノのオイル交換
有限会社 熊谷精工 様

メンテナンス時のオイル交換で、使用。価格も安価で品質も問題なし、これからも使用続けます。

1人が参考にしています
対象商品:
18909178
2021-10-22
用途:
トラクターのメンテナンス
ウィスタリア 様

クボタ B1600のオイル交換時に、使用。
問題なく動いてくれます。
安価ですので、交換時にフィルターも変えたいと思います。

対象商品:
18909178
2021-10-07
用途:
トラクターのメンテナンス
ウィスタリア 様

クボタ B1600のオイル交換時に使用。
価格最安値で、対応する農機具リスト検索によりフィルター商品を選べました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8人が参考にしています
2018-03-08

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする