商品画像
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの オフィスインテリア
MARKLESS STYLEの 傘・傘立て
MARKLESS STYLEの 傘
自動開閉折りたたみ傘
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
色
ネイビー
色(本体)
ネイビー
注文コード
18909531
品番
TS-1388-006
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで自動開閉!荷物の多い時でもスムーズオープンが便利な折りたたみ傘です。
材質
ポンジ(ポリエステル)、スチール、グラスファイバー他
寸法(mm)
【親骨】550
色
ネイビー
色(本体)
ネイビー
折りたたみ寸法(mm)
約280