オイルエレメント(産業機械用)

(221件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)65 主な適合車輌型式(産業機械)(メーカー)アイチコーポレーション/高所作業車 他 (型式)SH099.105 (エンジン型式)L3E-31DL、 (メーカー)キャタピラージャパン/アスファルトフィニッシャー (型式)MFR (エンジン型式)K4F、 (メーカー)コベルコ建機/ミニショベル (型式)SK15SR-3 PU08-05001〜07151 (エンジン型式)L3E、 (メーカー)タダノ/高所作業車 (型式)AT141TE (エンジン型式)K3F、 (メーカー)デンヨー/コンプレッサー (型式)DPS130SS1 (エンジン型式) 注文コード18913125 品番JO-450
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100
この商品は内径・外径・主な適合車輌型式など135種類から選べます 他の種類を見る

産業機械用オイルエレメントです。

高さ(mm)85 外径(mm)65 ねじ径M20×P1.5 メーカーコマツ・キャタピラー等 主な使用車種産業機械等 主な適合純正品番104-8315 主な適合車輌型式(産業機械)(メーカー)アイチコーポレーション/高所作業車 他 (型式)SH099.105 (エンジン型式)L3E-31DL、 (メーカー)キャタピラージャパン/アスファルトフィニッシャー (型式)MFR (エンジン型式)K4F、 (メーカー)コベルコ建機/ミニショベル (型式)SK15SR-3 PU08-05001〜07151 (エンジン型式)L3E、 (メーカー)タダノ/高所作業車 (型式)AT141TE (エンジン型式)K3F、 (メーカー)デンヨー/コンプレッサー (型式)DPS130SS1 (エンジン型式)
関連資料:適合表

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:94
RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 221
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18913378
2026-03-18
用途:
農機具のトラクターに使いました
サービス業

前のフィルターがかなり年数経ってたので、お得に交換できて助かりました。

対象商品:
18913378
2026-03-02
用途:
デンヨーの溶接機に使用しました。
山田鉄工 様 (建設業・工事業)

デンヨーの溶接機(DSW-300ESW)の交換に使用しました。問題なく使用できたのでよかったです。しっかりした造りで安心して使えます。

2025-10-01
用途:
ヤンマーコンバイン YH470

ヤンマーコンバイン YH470に使用しました。純正同等品です。
問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
18913064
2026-03-13
用途:
トラクターオイル交換
その他業種

リピート購入です。コスパが良いです。何度も購入し装着してますがとくに問題なく使えてます。

2025-05-10
用途:
イセキ田植え機 PQZ4-DULF 搭載エンジン:FE280D

イセキのオイルフィルタ部品コード 2209-410-230-00を探したが見つからず、ネジ径とピッチからこれを選択して正解でした。 価格も安く。造りもしっかりしているので安心して使えます。毎年購入します。

2人が参考にしています
2025-07-08
用途:
トラクター
反町耕業 様 (農・林・水産業)

純正と変わらなく200時間を目安として使っています。問題ありません。

対象商品:
18912906
2024-12-01
用途:
イセキトラクターエンジンオイルエレメント用
サービス業

イセキのNT31のエンジンオイルのエレメントとして使用しました。
イセキ純正品番(6213-240-005-1)と同等のサイズだったので問題なく交換出来ました。

6人が参考にしています
2025-02-17
用途:
ユンボ エレメント交換
Nasu fire-wood 様 (卸売・小売業)

古いユンボ用 オイルエレメント交換。長期間交換していませんでしたが、交換後エンジン音、含め雑音低減。定期的な交換は必須です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4人が参考にしています
2018-03-08

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする