デンヨーの溶接機(DSW-300ESW)の交換に使用しました。問題なく使用できたのでよかったです。しっかりした造りで安心して使えます。
取付は問題なし。純正品よりOリングが硬い印象で、取付面に接触してからの締め込みに力が必要。
ヤンマーコンバイン YH470に使用しました。純正同等品です。
問題なく使用できます。
イセキのオイルフィルタ部品コード 2209-410-230-00を探したが見つからず、ネジ径とピッチからこれを選択して正解でした。 価格も安く。造りもしっかりしているので安心して使えます。毎年購入します。
純正と変わらなく200時間を目安として使っています。問題ありません。