タカサカ・インターナショナル・ジャパン
タカサカ・インターナショナル・ジャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
タカサカ・インターナショナル・ジャパンの アウトドア・行楽用品
タカサカ・インターナショナル・ジャパンの クーラー&ジャグ
ムーミン クーラーボックス 小型 ショルダーベルト付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18914275
品番
MM-OD11-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
フタを取り外せてお手入れラクラク
持ち運びに便利なショルダーベルト付き
収納目安:50ml缶×9本/500mlペットボトル×6本(立てて入ります)
用途
ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 ペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き
MM-OD11-001
保冷 キャラクター 軽量 コンパクト アウトドア キャンプ スポーツ
材質
ふた・本体・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、ふたパッキン:発砲ポリエチレン、断熱材:発砲スチロール
質量(kg)
0.99
色
ベージュ
容量(L)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×22×27、内寸:20.6(底部)×13.5(底部)×19
収納可能質量(kg)
3.5