エアーフィルター(産業機械用)

(106件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種(メーカー)TCM/ホイルローダー (型式)L5-2 (F37) (エンジン型式)D1503T、 (メーカー)キャタピラージャパン/ミニ・バックホー (型式)MR30CR-2 (エンジン型式)S3L2、 (メーカー)クボタ/ホイルローダー (型式)R420D (エンジン型式)D1503M-KA、 (メーカー)コベルコ建機/ホイルローダー (型式)LX40Z-1 RW01-00001〜00348 (エンジン型式)3TN84TL-RYW、 (メーカー)デンヨー/発電機 (型式)TLG12ESX (エンジン型式 注文コード18914884 品番JA-507A
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,453
販売価格(税別)
2,230
この商品は主な適合純正品番・主な適合車種・関連資料など190種類から選べます 他の種類を見る

産業機械用エアーエレメントです。

高さ(mm)270 ねじ径0/64 外径(mm)105 主な適合車種(メーカー)TCM/ホイルローダー (型式)L5-2 (F37) (エンジン型式)D1503T、 (メーカー)キャタピラージャパン/ミニ・バックホー (型式)MR30CR-2 (エンジン型式)S3L2、 (メーカー)クボタ/ホイルローダー (型式)R420D (エンジン型式)D1503M-KA、 (メーカー)コベルコ建機/ホイルローダー (型式)LX40Z-1 RW01-00001〜00348 (エンジン型式)3TN84TL-RYW、 (メーカー)デンヨー/発電機 (型式)TLG12ESX (エンジン型式
関連資料:適合表

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 106
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
トラクターのエアフィルター用
その他業種

クボタトラクター用として購入。純正品だと高価なので汎用を探してました。ばっちりです。

2人が参考にしています
2025-09-23
用途:
トラクター用に

当分交換していなかったので、この度交換することにしました。
これで安心して使えます。

対象商品:
18914884
2024-11-21
用途:
CAT902B エアフィルター交換
その他業種

純正品からの交換です。価格は満足ですが純正品と比べて性能面でどうなのかはわかりませんが、エアクリーナーにピッタリと収まっております。

対象商品:
18915532
2024-04-23
用途:
トラクターのエアフィルター交換

三菱トラクターのエアエレメント交換で使用しました。
特に純正品との違いもなく、使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
10289413
2024-04-15
用途:
メンテナンス時

クボタトラクター L1-205に使用できました。値段もお手頃です。

対象商品:
18915155
2024-03-15
用途:
エンジンのメンテナンス
有限会社見澤園 様 (建設業・工事業)

古くて製造されてない機械だったのであきらめかけましたが、汎用でもサイズがあってよかったです。

2024-09-15
用途:
車両メンテナンス
原田機械設計 様 (製造業)

メーカーに問い合わせしても、不明だったので、サイズで注文しましたがぴったりでOKでした。

1人が参考にしています
対象商品:
18914927
2023-09-06
用途:
クボタコンバインSR-J
農・林・水産業

モノタロで消耗部品が買えるなんていい時代ですよね。
清掃でもいいんですけど新品はプラシーボ効果も高いです。
なおオイルエレメントはトラクター部隊が制圧。(^^)/

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
2022-07-26
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4人が参考にしています
2018-03-08

「フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする